軽量ボルトレス棚TSUG型用壁固定金具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61495149 品番TSUG-KK-BK
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 トラスコ品番161-0550 材質スチール、表面処理:粉体塗装 質量(kg)0.16 ブラック 高さ(mm)43 奥行(mm)29 間口(mm)50.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする