中川ケミカル
中川ケミカルの ホワイトボード
中川ケミカルの ホワイトボードシート
ホワイトボードシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
61495298
品番
KBMGWH03
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途
オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4303
材質
表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.7
色
板面:白
長さ(m)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※端部が鋭利になっているため、お取扱いの際は十分にご注意ください。
※本体が折れ曲がらないように注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません