用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3タイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89モーターブラシモーター(480-800rpm)調整範囲(mm)55-160バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー使用環境温度(℃)5-50充電時間(分)約60使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)繰り返し・詰め替え対応