TS-014A 貴重品ロッカー 仁張 61495499 TS-014A 貴重品ロッカー 仁張 61495499 TS-014A 貴重品ロッカー 仁張 61495499

貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61495499 品番 TS-014A
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

卓上やキャビネットなどの上に置くことができるロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。適度な高さレベルで出し入れできる使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。 付属品名札入・マスターキー1本 トラスコ品番864-4045 材質スチール鋼板(SPCC) 質量(kg)8 オフホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)240 間口(mm)240 1マス有効寸法(間口mm)166 1マス有効寸法(高さmm)120 設置方式卓上型 4ケタ暗証番号錠式 1マス有効寸法(奥行mm)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする