TRUSCO
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色(脚部)
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
61495666
品番
TRMC-10M-B
参考基準価格(税別)
¥43,910
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。
色(座面)
ブルー
座面高さ(mm)
430~510
本体質量(kg)
9
トラスコ品番
161-3080
材質
背・座:強化樹脂成型品・メッシュ、肘部:強化樹脂成型肘、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー、キャスター:Φ50ナイロン双輪
質量(kg)
9
キャスター
あり
張地
メッシュ
肘掛
あり
座上下調節
ガス調節式
座幅(mm)
480
座高(mm)
430~510
座奥行(mm)
430
色(脚部)
ホワイト
色(背面)
ブルー
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません