充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61495667 品番18V バッテリーパック(2.0AH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品

用途部品の交換に 適合品番SCB-180-AAA-0 部品番号568515 展開図部品No.29 1台あたりに必要な個数1 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.26MB)(1.89MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61495667 18V バッテリーパック(2.0AH) 55727245 PA-332 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 1個 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする