オフィスチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 61495675 品番 TRMC-10M-GY
参考基準価格(税別)¥43,910 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。

色(座面)グレー 座面高さ(mm)430〜510 本体質量(kg)9 トラスコ品番161-3081 材質背・座:強化樹脂成型品・メッシュ、肘部:強化樹脂成型肘、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー、キャスター:Φ50ナイロン双輪 質量(kg)9 キャスターあり 張地メッシュ 肘掛あり 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)480 座高(mm)430〜510 座奥行(mm)430 色(脚部)ブラック 色(背面)グレー
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする