エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61496034
品番
CULP50
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
ストローク(mm)
6
揚力(kN)
550
外径(mm)
140
用途
ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
トラスコ品番
149-1732
質量(kg)
5.4
最低高さ(mm)
44.5
最適油量(mL)
47.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません