FCF35P.4R.04UN サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ) 61496278

FCF35P.4R.04UN サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ) 61496278
FCF35P.4R.04UN サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ) 61496278

サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
パッド径(Φmm)35
ねじ径3/8NPTメネジ
内容量1個注文コード61496278品番FCF35P.4R.04UN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。

パッド径(Φmm)35材質(パッド)ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)ねじ径3/8NPTメネジトラスコ品番160-6345材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)高さ(mm)29質量(g)40使用温度範囲(℃)10~50ねじ3/8NPTメネジ吸着面寸法(Φmm)35吊下荷重(N)34 @60-kPa (油が付着した鋼板を取り扱う場合 / 吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする