用途MAG溶接用シールドガス混合など。
仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定
トラスコ品番115-2481
材質アルミ、BS、SUS
接続口径9/16-18UNF
質量(kg)4.4
流体Arガス、CO2ガス。液体不可
最大流量(L/min)25
目盛範囲(流量)15〜25L/min
耐圧力(MPa)0.5
取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。
入口圧力(MPa)0.3〜0.5
混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5〜30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20