Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空発生器/エジェクタ
エジェクター piINLINE MICRO
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
低い供給圧力下でも高い信頼性を発揮します。
トラスコ品番
160-7192
注文コード
61496619
品番
PIINLINE MICRO BI 4-4 MM
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー特許のCOAXカートリッジ技術を採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。プッシュインフィッティングによる軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。
トラスコ品番
160-7192
質量(g)
10
最大流量(NL/min)
真空:13.8
到達真空度(kPa)
83
空気消費量(NL/min)
8.4
仕様
低い供給圧力下でも高い信頼性を発揮します。
材質
ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、エラストマー(TPE)、銅合金(CuZn)
使用温度範囲
-10〜80℃
接続口径(Φmm)
圧縮空気:4、真空:4
供給圧力(MPa)
0.18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません