Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空パッド
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61496689
品番
S.BBL30-2DS40.G38MDC.00
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
パッド径(Φmm)
30.0
材質(パッド)
FDA対応シリコン(青色)
ねじ径
G3/8オネジ(樹脂製)
トラスコ品番
160-7291
材質
FDA対応シリコン(青色)
高さ(mm)
35
質量(g)
9.4
使用温度範囲(℃)
-40〜200
ねじ
G3/8オネジ(樹脂製)
吸着面寸法(Φmm)
30
吊下荷重(N)
12.3 @40-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません