TRUSCO
TRUSCOの 内装資材
TRUSCOの 下地材
TRUSCOの 遮音シート
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61496813
品番
SBOPGW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途
屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
トラスコ品番
115-8438
材質
グラスウール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
630
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.7
色
アイボリー
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません