テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61496829 品番SBOPHGW
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。

用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。 トラスコ品番137-1543 材質グラスウール、アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.9 アイボリー
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする