アルミ製車いす(非課税品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(シート)紫チェック 注文コード61496926 品番KMD-A22-40-M-A11
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥85,980
販売価格(税別) 非課税商品
85,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ

用途病院、施設等 トラスコ品番137-3427 材質フレーム:アルミ 幅(mm)570 質量(kg)13.8 高さ(mm)915 奥行(mm)960 機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ 色(シート)紫チェック 座幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする