カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
アルミ製車いす(非課税品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(シート)
緑チェック
注文コード
61496935
品番
KMD-A22-40-M-A9
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥85,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途
病院、施設等
トラスコ品番
137-3472
材質
フレーム:アルミ
幅(mm)
570
質量(kg)
13.8
高さ(mm)
915
奥行(mm)
960
機能
高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
色(シート)
緑チェック
座幅(cm)
40
車輪サイズ(inch)
前輪:6in、後輪:22in
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません