メッシュチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 61496978 品番 MC-2A-OR
参考基準価格(税別)¥33,270 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。

座面高さ(mm)450〜540 本体質量(kg)12.7 肘掛あり トラスコ品番161-3085 材質背部:PP樹脂成型品(メッシュ)、座部:成型合板・ウレタンフォーム・布、脚部:強化樹脂成型品。Φ50ウレタン双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)12.7 オレンジ キャスターあり 張地布張り 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)450 座高(mm)450〜540 座奥行(mm)450
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする