吸込フィルター

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61497023 品番91348620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。

トラスコ品番835-4196 質量(g)82 外径D×長さL(mm)78.5×35 適合コンプレッサーTFP07B(F)、TFPC07B(F)、CFP07C(F)、SLP-07EF、TFU07(BF)
注意
※吸込フィルタは定期的に交換してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61497014
2023-05-14
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
有限会社長井塗装工業 様

コンプレッサーのメンテナンスで使用しました
フィルターの掃除だけだと取りきれなくなったので3年毎に交換しています、フィルターの大きさを測って使えそうだなと思い購入してみました!同じものでした

2人が参考にしています
対象商品:
61497014
2021-07-15
用途:
機械のメンテナンス時

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする