※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドペールST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61497048 品番 94492
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ワイドペールST1000用オプションキャスターです。

トラスコ品番829-0128 材質キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム 質量(kg)9 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする