※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61497057
品番
94493
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイドペールST1000用オプションキャスターです。
トラスコ品番
829-0127
材質
キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
27
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません