自動機用ブラシレスドライバー専用電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番135-8761 注文コード61497319 品番BLT-AY-71
参考基準価格(税別)¥112,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。

トラスコ品番135-8761 幅(mm)202 質量(kg)1.75 高さ(mm)87 奥行(mm)143 消費電力(W)35 電源コード(m)1.8(アース付) 二次側出力Hi/Lo11段階切替 入力電源(V)AC100〜240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする