※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Piab(ピアブ)
Piab(ピアブ)の 真空機器
Piab(ピアブ)の 真空パッド
サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61497355
品番
F-OB10X30.G18M.SS
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
パッド径(Φmm)
11.2×31.2
材質(パッド)
FDA対応シリコン(青色)
ねじ径
G1/8オネジ(ステンレス製)
トラスコ品番
160-7296
材質
FDA対応シリコン(青色)
寸法(mm)
吸着面:11.2×31.2
高さ(mm)
26.2
質量(g)
14.4
使用温度範囲(℃)
-40〜200
ねじ
G1/8オネジ(ステンレス製)
使用温度範囲
-40〜200℃
吊下荷重(N)
5.2 @40-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません