ノズルセット

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 61497365 品番 PC-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポリ缶用のキャップノズルです。

材質ポリエチレン 口径(Φmm)65
注意
※ノズルとキャップがセットになっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
給油時
卸売・小売業

いつも使っているポリ缶には蓋のピッチが合わずに使えませんでした。
別途蓋のみ購入しましたが、二度手間でした。

対象商品:
29189677
2022-11-05
用途:
灯油用ポリ缶
カネナカ石油 様

とても満足しています。ノズルとキャップがぴったりフィットしています。もっと早く
モノタロウさんで買えば良かったです。

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
灯油の移し替え
合同会社京阪石油 様

18リッターのやつと同じく、短くなって入れにくくなって残念。

4人が参考にしています
2024-11-26
用途:
写真が違います
有限会社是永石油 様

黒いパッケージの写真を見てロングタイプのノズルだと思い購入しました 他の人も型番もロングの型番だとかいていますが 長さが変わったんならショートになりましたって書いて欲しかったです

4人が参考にしています
2024-11-09
用途:
灯油の配達
電気・ガス・熱供給・水道業

以前購入したものが同じ品番でしたので、今回も同じものかと思って購入したら
サイズがかなり小さくなっていて灯油を移し替えるのに時間がかかりすぎて全く使い物にならなかった。

4人が参考にしています
対象商品:
29189677
2024-06-02
用途:
ポリ缶の補修
卸売・小売業

同商品を何度か購入してますが、もともと長さ約34cmのノズルが約27cmに短くなっていて、少し使いにくくなりました…
ノズルは長持ちしますが、毎回穴あきキャップのみ破損するのでセットで交換しています。
穴あきキャップ単品も他社ECサイトで見かけますが、ノズルセットよりも高いのでいつもセットの方を購入しています。
モノタロウさんでも単品取り扱いしていただけると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
29189677
2023-11-18
用途:
灯油販売時
有限会社井関燃料店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在は販売していない(違う用途の高額の物はあるが)20g灯油ポリ容器に使用できました。
プラスチック製のエレファントノズルは、何年か日なたに出しておくと劣化して割れてきて、容器本体はまだ使えるのにと思ってました。良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
29189677
2022-05-26
用途:
ポリタンクからの給油時
農・林・水産業

破損したノズルの交換用に購入。取り付けは若干浅いような気がしましたが漏れたりもせずしっかり機能を果たしています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする