共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 小型結束機
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 替えベルト・部品
ひねるんですSmart
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61497425
品番
KC-POC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ビニタイを自動で簡単に結束することができます。軽いタッチでしっかり結束します。ポリ芯のビニタイも使用できます。
用途
農産物、食品関連の袋口の結束に。
トラスコ品番
137-1483
長さ(mm)
600
幅(mm)
130
質量(kg)
4.5
電源
AC100V(50/60Hz)/20W
能力
40(個/分)
最大結束径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×600×280
結束範囲(Φmm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません