ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61497434
品番
KDG
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
タンク本体:スチール製150〜490型
トラスコ品番
116-5132
質量(g)
560
ホース寸法(内径×外径)(mm)
耐油:650(内径15、外径20)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません