KP-96BKS 傘袋自動装着機傘ぽん 新倉計量器 61497459 KP-96BKS 傘袋自動装着機傘ぽん 新倉計量器 61497459

傘袋自動装着機傘ぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61497459 品番KP-96BKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。長傘も折りたたみ傘もこの1台で対応します。

用途傘を入れて入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます トラスコ品番146-3292 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)9.2 高さ(mm)840 タイプスタンダード 奥行(mm)360 間口(mm)340 収納数傘袋:長傘600/折りたたみ傘200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする