ウォッシャブルタンク コック付き

(189件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 61497469 品番 WASH-N20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。

容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×355×325 口内径(Φmm)101 用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 質量(g)900 口数両口 口外径(Φmm)300 ノズルなし コックあり 取手あり
注意
※水・飲料品のタンクになりますので、それ以外の用途での使用は劣化の原因となります。
※震災で被災された方にも行き届くようにするため、転売目的のご購入はお控えください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737647
2025-12-29
用途:
溶液の保存
The Grand 様 (サービス業)

継ぎ口が広く、液体の移し換えに便利で、液漏れることが無くなった。

2025-11-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

精製水を少量ずつ使用する際に使いますが,コックが付いていますので便利です.

対象商品:
34737647
2025-08-06
用途:
渇水対策
サービス業

きれいで安全で使いやすく、手を洗うにもコックがあるため素早く洗えます。

2025-08-29
用途:
水タンク

蓋が大きくて中に手がいるのがよい
コックが付いているのがよい
重ねて置くことが出来ないので不便

2025-04-21
用途:
プランターの野菜用自動給水機の貯水タンクとして使っています。
製造業

工場の二階のベランダで野菜を育てています。不在時のためにプランター用の給水タンクとして使用しています。20リットルは十分な容量です。
災害時には飲料水用に使おうと思っています。

2025-03-11
用途:
非常時の保存水容器
卸売・小売業

あまりプラスチック臭は有りませんでしたが、重曹と水を入れてよく振り、2〜3回ゆすいでから使用しました。現在、テストも兼ねて長期保存実施中。

対象商品:
34737647
2024-09-09
用途:
飲料水持ち込み(キャンプなど)
その他業種

手を入れて内側を洗浄できる衛生的に配慮したつくりになっておりますので、飲料水用として最適です。水を長期保管するとぬめりがでるのでやはり、内側をしっかり洗浄したいものです。蓋が大きく内側の底面にも手が届くのでシッカリ洗えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34737647
2024-09-16
用途:
非常用の水の確保
運輸・通信業

滅多に使わないので、この価格で機能も充実しており満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする