日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の バリケード
日本緑十字社の A型バリケード
工事幕(マンホール屏風)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61497505
品番
129040
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
用途
作業現場などにおける注意喚起に。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様
2面式
トラスコ品番
113-8642
寸法(mm)
(1面)800×1000
材質/仕上
幕:布、枠:スチール
質量(kg)
6.9