PIINLINE MIDI SI 8-12 MM エジェクター piINLINE MIDI Piab(ピアブ) 61497617

エジェクター piINLINE MIDI

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
供給圧力(MPa)0.6
内容量1個注文コード61497617品番PIINLINE MIDI SI 8-12 MM
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー特許のCOAXカートリッジテクノロジーを採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。真空経路も圧縮空気経路もプッシュインフィッティングの軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。Siカートリッジは、大きな真空流量を必要とするアプリケーションに最適です。Piカートリッジは、低い供給圧力でも高い性能を発揮します。Xiカートリッジは、多流量と高真空が必要な場合に推奨します。

最大流量(NL/min)真空:186到達真空度(kPa)75空気消費量(NL/min)105供給圧力(MPa)0.6トラスコ品番160-7233材質ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、銅合金(CuZn)質量(g)87使用温度範囲-10~80℃接続口径(Φmm)圧縮空気:8、真空:12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする