日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61497618
品番
158081
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
254-0751
厚さ(mm)
1
材質/仕上
アルミ
色
赤
質量(g)
14
取付方式
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示
両面表示
穴数
上部穴(5mm)×1ヶ所
表示内容
調整開
外径(mm)
80
注意
※取付金具は別売です。