バルブ開閉札丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61497636 品番 158083
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番254-0737 厚さ(mm)1 材質/仕上アルミ 質量(g)14 取付方式吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 表示両面表示 穴数上部穴(5mm)×1ヶ所 表示内容調整開 外径(mm)80
注意
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする