2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61497645 品番141131
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。

用途
区画整理に。
立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番321-8377 幅(mm)330 材質/仕上ポール:スチール、ベース:スチール、ヘッド:ABS樹脂 質量(kg)8.7 【ベース】黒【ポール】黄/黒 高さ(mm)960 径(Φmm)330 適合サイズチェイン6Φまで、ロープ8mmΦまで ポール径(Φmm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする