日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
懸垂幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61497654
品番
124055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
254-0742
セット内容
パイプ×2本、ヒモ×2本
材質/仕上
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
質量(g)
440
取付方式
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
塔槽内作業中
生地厚(mm)
0.38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61497654
124055
26119679
124055
垂れ幕 懸垂幕 塔槽内作業中 黄 幕55 1500×450mm ターポリン
日本緑十字社
1本
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました