フラッシュリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61497706 品番 241006
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

360℃光ってお知らせする事ができます。
導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。
点滅2種と点灯の3モード使用可能です。
防水性能IPX4です。
使用温度-10〜+50℃迄対応可能です。
社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。

用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。 トラスコ品番353-8786 セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書 寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3 材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10〜+50 連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時) モード切替点滅1/点滅2/連続点灯 使用電池単4乾電池×2本 防水性IPX4
注意
※ヘルメットの形状により、取り付けができない場合がございます。
※使用時間は使用電池によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする