日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
標示テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61497740
品番
262143
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途
工場内等での注意喚起に。
トラスコ品番
353-8763
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
材質/仕上
基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)
95
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
10
粘着力
5.1/25mm
粘着力(N/10mm)
2.04
表示内容
回転物注意
引張強度(N/25mm)
162.75
引張強度(N/10mm)
65.1