標示テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61497758 品番 262145
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。

用途工場内等での注意喚起に。 トラスコ品番353-8779 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 表示内容指差確認 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする