サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61497818 品番 S.FBX15DS40.G18MSS.00
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。

パッド径(Φmm)16.0 材質(パッド)FDA対応シリコン(青色) ねじ径G1/8オネジ(ステンレス製) トラスコ品番160-7349 材質FDA対応シリコン(青色) 高さ(mm)36 質量(g)11.6 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/8オネジ(ステンレス製) 吸着面寸法(Φmm)16 吊下荷重(N)4.3 @40-kPa(吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする