曜日別特売
348002 フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社 61497819

348002 フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社 61497819
348002 フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社 61497819

フックラインテープ(面ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
長さ(m)25
内容量1巻注文コード61497819品番348002
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。

用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可トラスコ品番354-0355幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(g)242タイプ面ファスナーフック面のみ長さ(m)25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする