サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61497949 品番 S.PD27DS40.G14MDC.00
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。

パッド径(Φmm)26.8 材質(パッド)FDA対応シリコン(青色) ねじ径G1/4オネジ(樹脂製) トラスコ品番160-7401 材質FDA対応シリコン(青色) 高さ(mm)44.5 質量(g)7.2 使用温度範囲(℃)-40〜200 ねじG1/4オネジ(樹脂製) 吸着面寸法(Φmm)26.8 吊下荷重(N)8.1 @40-kPa(吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする