日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
マルチサインボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61498038
品番
367031
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
用途
工事現場、工場、一般施設等での表示に。
トラスコ品番
353-8759
材質/仕上
PVC
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
表示
両面表示
縦(mm)
500
横(mm)
360
表示寸法(mm)
(対応)297×420(A3)