日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 安全ミラー
日本緑十字社の 屋外対応 安全ミラー
ミラー電柱取り付け金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61498047
品番
277601
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ〜390mmΦの柱に取付が可能です。
用途
電柱に取付たい場合に。
付属品
取り付けバンド2本付
適合
ポール径76.3mmΦ用
トラスコ品番
354-0328
セット内容
取り付けバンド×2本
材質/仕上
炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
質量(kg)
4.5
支柱(mm)
76.3Φ×340
適合径(Φmm)
電柱:130×390