324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074

324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074
324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074
324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074
324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074
324032 マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社 61498074

マグネット着脱式LED回転灯(流線型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61498074品番324032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LEDタイプの流線型回転灯です。
DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。
光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。
外部突起規則対応品です。
シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。
車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。

用途工事車両用に。トラスコ品番353-8814質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする