マグネット着脱式LED回転灯(流線型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61498090 品番324033
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの流線型回転灯です。
DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。
光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。
外部突起規則対応品です。
シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。
車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。

用途工事車両用に。 トラスコ品番353-8802 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120〜140回/分 ヒューズ容量(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする