日本緑十字社
日本緑十字社の 合図灯・手旗
日本緑十字社の 合図灯
誘導棒(軽量バトン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61498099
品番
353095
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
用途
誘導に。
トラスコ品番
354-0316
長さ(mm)
530
材質/仕上
パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂
色
赤
質量(g)
86
径(mm)
40
注意
※発光しません。