曜日別特売
312213 マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ 日本緑十字社 61498160

312213 マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ 日本緑十字社 61498160
312213 マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ 日本緑十字社 61498160

マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード61498160品番312213
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JCクラスの蓄光シートを使用したマグネットシートです。
蓄光なので、電気が消えても長時間光ります。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネットは異方性で強い磁力が有ります。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。

用途
整理・分類に。
メモや目印に。
仕様片面磁力、異方性マグネットトラスコ品番354-6800幅(mm)50厚さ(mm)1.1材質/仕上表面:蓄光PETフィルム、裏面:マグネットシート(異方性)質量(g)164長さ(m)1吸着力(N[gf/cm2])70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする