TCL-O-CT-OR 壁面書庫Calmatio用オプション TRUSCO 61498177 TCL-O-CT-OR 壁面書庫Calmatio用オプション TRUSCO 61498177 TCL-O-CT-OR 壁面書庫Calmatio用オプション TRUSCO 61498177

壁面書庫Calmatio用オプション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61498177 品番 TCL-O-CT-OR
参考基準価格(税別)¥67,620 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.6 高さ(mm)20 品名木天板 奥行(mm)427 間口(mm)900 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)900×450 トラスコ品番161-3708
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする