軽量ボルトレス棚TSUG型用側板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61498256 品番 TSUG-G6KA-BK
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。ボルトレスなので簡単に取り付けができます。

材質スチール、表面処理:粉体塗装 質量(kg)3.33 ブラック 高さ(mm)1800 奥行(mm)19.5 間口(mm)300 用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 トラスコ品番161-0561
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする