日本緑十字社
日本緑十字社の 消火器・消火用品
日本緑十字社の 消火器スタンド
消火器カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61498275
品番
13402
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。
消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
用途
消火器の収納スタンドとして。
仕様
底面に滑り止めフェルト付き、推奨消火器:粉末10型
トラスコ品番
354-6782
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2
材質/仕上
硬質エンビ
色
ブラウンローズ(木目調)
高さ(mm)
550
質量(g)
570
奥行(mm)
200