TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽量ボルトレス棚TSUG型専用ベースプレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61498299
品番
TSUG-KBA-BK
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量ボルトレス棚TSUG型を床固定する際に使用します。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番
161-0551
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
質量(kg)
0.32
色
ブラック
高さ(mm)
20.5
奥行(mm)
85
間口(mm)
66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません