TSUG型用移動仕切板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61498317 品番 TSUG-SK-240-BK
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。 トラスコ品番161-0552 材質スチール、表面処理:粉体塗装 質量(kg)0.92 ブラック 高さ(mm)240 奥行(mm)280 間口(mm)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする